Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, izquierda, ⌀ mango DS / tamaño de plaquita: 8/05mm

Número de artículo: 268123 8/05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ mango DS / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 5 mm
Tipo de boca izquierda
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E08X SV95CR/L05
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0501..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9.2 mm
Desplazamiento central L3 5 mm
Profundidad útil T 3 mm
Anchura de cuello L4 6 mm
Longitud de la cabeza L1 26 mm
Longitud total L 57 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 26
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268123 8/05
EAN / GTIN 4062406584191
Número del fabricante 268123 8/05