{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VCGW 160408 FN | |
Clase | MKD | |
Posibilidad de reafilado | sí | |
Material de corte | MKD | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Condición de corte | continuo | |
Ejecución de la arista de corte | NK | |
Profundidad de corte ap | 0.01 mm - 0.2 mm | |
Avance f | 0.005 mm/rev. - 0.08 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 1,000 m/min | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 266000 NK | |
EAN / GTIN | 4062406096304 | |
Número del fabricante | 266000 NK |