DCGW 11T304 FN NK

Número de artículo: 265964 NK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
  • Posibilidad de reafilado: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGW 11T304 FN
Clase MKD
Posibilidad de reafilado
Material de corte MKD
Recubrimiento Sin revestimiento
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte NK
Profundidad de corte ap 0.01 mm - 0.2 mm
Avance f 0.005 mm/rev. - 0.08 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 1,000 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265964 NK
EAN / GTIN 4062406096120

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
PRFV, CFRP
N
Grafito
N
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

DMC - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser.
Biselado para metales no férricos de viruta corta.

Aplicación:

Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.

Recomendación:

Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas