DCGW 070208 FN, MKD, Ejecución de la arista de corte: NS

Número de artículo: 265952 NS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA
  • Posibilidad de reafilado: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGW 070208 FN
Clase MKD
Posibilidad de reafilado
Material de corte MKD
Recubrimiento Sin revestimiento
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte NS
Profundidad de corte ap 0.01 mm - 0.2 mm
Avance f 0.005 mm/rev. - 0.4 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 1,400 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265952 NS
EAN / GTIN 4062406096083
Número del fabricante 265952 NS

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
PMMA Fibra acrílica
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramida
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafito
N
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

DMC - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser.
Biselado para materiales sintéticos (PMMA, POM, acrilo, etc.).

Aplicación:

Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.

Recomendación:

Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master Eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.