DCGW 070202 FN, PKD, Ejecución de la arista de corte: N

Número de artículo: 265830 N
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
12 piezas en stock 12 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGW 070202 FN
Eckenradius 0.2 mm
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Schnittbedingung continuo
Schneidkantenausführung N
Profundidad de corte ap 0.1 mm - 2.5 mm
Vorschub f 0.03 mm/rev. - 0.4 mm/rev.
Velocidad de corte vc para aluminio < 10 % Si 300 m/min - 2,000 m/min
Velocidad de corte vc para metales no férricos 300 m/min - 1,500 m/min
Velocidad de corte vc para PRFV(C) 150 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Desbaste-acabado
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 265830 N
EAN / GTIN 4045197502391
Número del fabricante 265830 N
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
CuZn
N
Grafito
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 
Grafito, PRFV, CFRP
N

Descripción

Ejecución:

PCD: Diamante policristalino, grano fino.
Neutra, sin rompevirutas.

Aplicación:

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.