VCMW 160404, BUX220, Ejecución de la arista de corte: M

Número de artículo: 265788 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCMW 160404
Radio angular 0.4 mm
Clase BUX220
Material de corte CBN
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte M
Profundidad de corte ap 0.1 mm - 0.25 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265788 M
EAN / GTIN 4045197818218
Número del fabricante 265788 M

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
continuo
 
irregular
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Versión de un solo uso.
  • De un filo.

Nota:

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.