{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMW 060202 | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | BUX220 | |
Material de corte | CBN | |
Condición de corte | continuo | |
Ejecución de la arista de corte | M | |
Profundidad de corte ap | 0.1 mm - 0.5 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 200 m/min | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 265750 M | |
EAN / GTIN | 4045197818027 | |
Número del fabricante | 265750 M |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
CCMW 060202, BUX220, Ejecución de la arista de corte: M
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 36.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
US $ 91.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 1 | 2 |
Radio angular | 0.2 mm | 0.2 mm |
Material de corte | CBN | CBN |
Profundidad de corte ap | 0.1 mm - 0.5 mm | 0.03 mm - 0.12 mm |
Clase | BUX220 | BU7220 |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | 0.04 mm/rev. - 0.12 mm/rev. |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |