DCGW 070204 G

Número de artículo: 265430 G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte DCGW 070204
    Radio angular 0.4 mm
    Clase BU7220
    Material de corte CBN
    Condición de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
    Ejecución de la arista de corte G
    Profundidad de corte ap 0.03 mm - 0.12 mm
    Avance f 0.04 mm/rev. - 0.12 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 160 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 265430 G
    EAN / GTIN 4045197895592
    Número del fabricante 265430 G

    Tablas de Aplicación

    Acero < 55 HRC
    H
    Acero < 60 HRC
    H
    Acero < 67 HRC
    H
    continuo
     
    irregular
     
    interrumpido
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Equipamiento con 2 filos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra