CCGW 060208, BU7220, Ejecución de la arista de corte: G

Número de artículo: 265409 G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCGW 060208
Radio angular 0.8 mm
Clase BU7220
Material de corte CBN
Condición de corte continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Profundidad de corte ap 0.03 mm - 0.12 mm
Avance f 0.04 mm/rev. - 0.12 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 160 m/min
Ejecución de la arista de corte G
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265409 G
EAN / GTIN 4045197895523
Número del fabricante 265409 G

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
Acero < 67 HRC
H
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Equipamiento con 2 filos.