{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 12 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Código ISO Soporte | SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09 | |
Plaquita de corte adecuada | CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Anchura de función L4 | 16 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 13 mm; 17 mm; 20 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
Pieza de repuesto | 269981 1 | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 265131 12 | |
EAN / GTIN | 4045197941817 | |
Número del fabricante | 265131 12 |