Vástago de barra de mandrinar GARANT Master Mute Con amortiguación de vibraciones DM/40

Número de artículo: 264930 DM/40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del sistema / vástago precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Oscilación: amortiguado
  • Sistema: DM
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Master Mute
    Profundidad de giro interior hasta 8×D
    Oscilación amortiguado
    Sistema DM
    Refrigeración interior
    Longitud total L 408 mm
    Zona S no sujetable 144 mm
    Longitud de sujeción recomendada 160 mm
    Juego de tornillos de montaje 269026 3
    Conector enchufable para conexión con el líquido refrigerante 269208
    Manguera de conexión de alta presión 269207
    cabezales de corte intercambiables 264838; 264839
    Tipo de producto Cuerpo de base barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 264930 DM/40
    EAN / GTIN 4062406231330
    Número del fabricante 264930 DM/40

    Descripción

    Volumen de suministro:

    Adaptador reductor para conexión con el líquido refrigerante.

    Nota:

    ¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!
    Dmín. = 1/2 ⌀ de mango + H + Desplazamiento central L3 cabezal de corte.
    Cómoda orientación de la barra de mandrinar mediante el cabezal de equipamiento n.° 265001.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    De la misma serie "Master Mute" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra