{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 32 mm | |
Profundidad de giro interior hasta | 8×D | |
Oscilación | amortiguado | |
Sistema | QC | |
Refrigeración interior | sí | |
Longitud total L | 364 mm | |
Desplazamiento central H cuerpo de base | 6 mm | |
Zona S no sujetable | 167.6 mm | |
Longitud de sujeción recomendada | 128 mm | |
Tornillos de montaje | 269025 2 | |
Tipo de producto | Cabezal de corte |
Número de artículo | 264902 QC/32 | |
Número del fabricante | 090-40QCX53208 |