Cabezal de corte GARANT Master Mute, izquierda, Sistema / tamaño de plaquita: QC/24

Número de artículo: 264835 QC/24
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
15 piezas en stock 15 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Sistema / tamaño de plaquita precio unitario incly. IVA
  • Sistema: QC
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
Tipo de boca izquierda
Sistema QC
Refrigeración interior
Interfaz / punto separación 20 mm
Cabezal de corte intercambiable código ISO SDUCL
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
Ángulo de inclinación 93 grados
⌀ perforación previa mínima Dmín. 24 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Longitud total L 21 mm
Tornillo para plaquita 269023 1
Tipo de producto Cabezal de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 264835 QC/24
EAN / GTIN 4251414902602
Número del fabricante 264835 QC/24

Descripción

Idóneo para:

Vástagos de barra de mandrinar n.° 264890, 264894 y 264898.

Nota:

Es posible la combinación de todos los cabezales de corte intercambiables con todos los vástagos de la barra de mandrinar en el mismo sistema (GL, QC, DM).

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra