Barra de mandrinar acero 10/07 mm

Número de artículo: 261379 10/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 10 mm
    Tamaño de placa 11 mm
    Tipo de boca izquierda
    Profundidad de giro interior hasta 3×D
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte A10H SVOCR/L07
    Ángulo de ajuste κ 140 grados
    Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 11 mm
    Desplazamiento central L3 5.5 mm
    Longitud de sujeción L2 9 mm
    Longitud de la cabeza L1 22 mm
    Longitud total L 100 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 261379 10/07
    EAN / GTIN 4062406710798
    Número del fabricante 261379 10/07

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra