{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VCMT 160408 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | HB7035-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Rompevirutas | SS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 1.5 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 350 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 261374 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874917 | |
Número del fabricante | 261374 HB7035-1 |