VCGT 050102 HB7025-1

Número de artículo: 261358 HB7025-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 24.70 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.58 / Unidad
a petición
En stock
620 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCGT 050102
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7025-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SF
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 0.4 mm
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 190 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261358 HB7025-1
EAN / GTIN 4045197941312
Número del fabricante 261358 HB7025-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo