Barra de mandrinar acero, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 16/07mm

Número de artículo: 261353 16/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A16M SVVCR/L07
Ángulo de ajuste κ 72.5 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 19.5 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Profundidad útil T 6 mm
Anchura de cuello L4 12.9 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261353 16/07
EAN / GTIN 4045197941565
Número del fabricante 261353 16/07