Barra de mandrinar MD, derecha, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 8/05mm

Número de artículo: 261342 8/05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 5 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E08F SV95CR/L05
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0501..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9.2 mm
Desplazamiento central L3 5 mm
Longitud de sujeción L2 7.5 mm
Profundidad útil T 3 mm
Anchura de cuello L4 6 mm
Longitud de la cabeza L1 26 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 26
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261342 8/05
EAN / GTIN 4062406285852
Número del fabricante 261342 8/05