Barra de mandrinar HSS, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 16/11mm

Número de artículo: 261335 16/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH16Q SVUCR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 21 mm
Desplazamiento central L3 11 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Longitud de la cabeza L1 20 mm
Longitud total L 180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261335 16/11
EAN / GTIN 4045197654045
Número del fabricante 261335 16/11