Barra de mandrinar MD 16/07 mm

Número de artículo: 261332 16/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 16 mm
    Tamaño de placa 7 mm
    Tipo de boca derecha
    Profundidad de giro interior hasta 8×D
    Material de corte MD
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte E16M SVLCR/L07
    Ángulo de ajuste κ 95 grados
    Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 19.5 mm
    Desplazamiento central L3 11 mm
    Longitud de sujeción L2 15 mm
    Profundidad útil T 5 mm
    Anchura de cuello L4 14.5 mm
    Longitud de la cabeza L1 55 mm
    Longitud total L 150 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 261332 16/07
    EAN / GTIN 4062406283575
    Número del fabricante 261332 16/07

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra