Barra de mandrinar MD 12/07 mm

Número de artículo: 261327 12/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E12M SVJCR/L07
Ángulo de ajuste κ 142 grados
Plaquita de corte adecuada VC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 13 mm
Desplazamiento central L3 2 mm
Longitud de sujeción L2 11 mm
Anchura de cuello L4 7.8 mm
Longitud de la cabeza L1 18 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 27
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261327 12/07
EAN / GTIN 4062406100643
Número del fabricante 261327 12/07