• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Soporte de torneado de apriete SVJCL 93° Eco, para plaquitas de corte reversibles VC.., izquierda, Tamaño de mango / placa: 16/11mm

Número de artículo: 261305 16/11

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de mango / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior
Código ISO Soporte SVJCR/L 1616X11
Plaquita de corte adecuada VC.. 1103..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 34 mm
Longitud total L 81 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269023 1
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 261305 16/11
EAN / GTIN 4045197945235
Número del fabricante 261305 16/11
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior. Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos eco-System GARANT n.° 317900319886.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra