Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 25/16mm

Número de artículo: 261129 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master
⌀ de mango Ds 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A25R SVUBR/L16
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada VB.. 1604..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 31 mm
Desplazamiento central L3 17 mm
Longitud de sujeción L2 23 mm
Longitud de la cabeza L1 40 mm
Longitud total L 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 261129 25/16
EAN / GTIN 4062406711115
Número del fabricante 261129 25/16

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra