{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TCMT 16T304 | |
Radio angular | 0.4 mm | |
Clase | HB7140-2 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 2.5 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 200 m/min | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260986 HB7140-2 | |
EAN / GTIN | 4067263329671 | |
Número del fabricante | 260986 HB7140-2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
TC. T 16T304, Clase: HB7140-2
a petición
En stock
644 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 17.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 14.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,574 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 13.65
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 3 | 3 |
Recubrimiento | con revestimiento | con revestimiento |
Código ISO plaquita de corte | TCMT 16T304 | TCMT 110204 |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado |
Condición de corte | fuertemente interrumpido | fuertemente interrumpido |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 2.5 mm | 0.5 mm - 2.5 mm |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |