{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | TCMT 110202 | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | HB7010-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | SM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 2.5 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 440 m/min | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260980 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780706 | |
Número del fabricante | 260980 HB7010-1 |