TCMT 16T304 HB7140-2

Número de artículo: 260956 HB7140-2
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 16.93 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 14.11 / Unidad
a petición
En stock
884 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TCMT 16T304
Radio angular 0.4 mm
Clase HB7140-2
Material de corte HM
Aplicación principal M
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1.5 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 230 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260956 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263329633
Número del fabricante 260956 HB7140-2

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra