Barra de mandrinar acero 40/16 mm

Número de artículo: 260934 40/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango Ds 40 mm
    Tamaño de placa 16 mm
    Tipo de boca derecha
    Profundidad de giro interior hasta 3×D
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior
    Código ISO Soporte A40T STFCR/L16
    Ángulo de ajuste κ 90 grados
    Plaquita de corte adecuada TC.. 16T3..
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 49 mm
    Desplazamiento central L3 27 mm
    Longitud de sujeción L2 39 mm
    Longitud de la cabeza L1 37.5 mm
    Longitud total L 300 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
    Calzo 269005 7
    Tornillo para calzo 269013 2
    Aplicación Cilindrado interior
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260934 40/16
    EAN / GTIN 4045197656063
    Número del fabricante 260934 40/16

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra