{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | GARANT Master | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Profundidad de giro interior hasta | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | A10K STFCR/L11 | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Plaquita de corte adecuada | TC.. 1102.. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 12 mm | |
Desplazamiento central L3 | 6.2 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 9 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 22 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 7 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 260933 10/11 | |
EAN / GTIN | 4062406711023 | |
Número del fabricante | 260933 10/11 |