Barra de mandrinar GARANT Master Mute 32/16 mm

Número de artículo: 260921 32/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 8024
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
⌀ de mango Ds 32 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN 8024
Oscilación amortiguado
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A32X STFCR/L16
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Plaquita de corte adecuada TC.. 16T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 40 mm
Desplazamiento central L3 22 mm
Zona S no sujetable 192 mm
Longitud total L 277 mm
Longitud de voladizo L1 160 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 50
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260921 32/16
EAN / GTIN 4067263623472
Número del fabricante 260921 32/16

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra