Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm

Número de artículo: 260906 20/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte STGCR/L 2020K16
Plaquita de corte adecuada TC.. 16T3..
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 22 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 7
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260906 20/16
EAN / GTIN 4045197713261
Número del fabricante 260906 20/16