Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 12/11mm

Número de artículo: 260906 12/11
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
5 piezas en stock 5 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Norma DIN ISO 5610
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte STGCR/L 1212F11
Plaquita de corte adecuada TC.. 1102..
Anchura de función L4 16 mm
Longitud de la cabeza L1 19 mm
Longitud total L 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 18
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 260906 12/11
EAN / GTIN 4045197805096
Número del fabricante 260906 12/11
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com