{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | STJCR/L 1616M11 | |
Plaquita de corte adecuada | TC.. 1102.. | |
Anchura de función L4 | 16 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 16 mm | |
Longitud total L | 150 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269021 1 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 260905 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197798053 | |
Número del fabricante | 260905 16/11 |