DCMT 070204 SP4019

Número de artículo: 260471 SP4019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 15.85 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 13.20 / Unidad
a petición
En stock
1,559 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte DCMT 070204
    Radio angular 0.4 mm
    Clase SP4019
    Material de corte MD
    Aplicación principal UNI
    Condición de corte continuo
    Rompevirutas 73
    Profundidad de corte ap 0.2 mm - 4.5 mm
    Avance f 0.1 mm/rev. - 0.45 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 440 m/min
    Número de cambios/cortes 2
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260471 SP4019
    Número del fabricante 5659285

    Tablas de Aplicación

    Aluminio > 10 % Si
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Uni
     
    continuo
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra