{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMT 070202 | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | HB7140-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VM | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 2.5 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 230 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260449 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819130 | |
Número del fabricante | 260449 HB7140-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() DC. T 070202 HB7140-1
a petición
En stock
1,579 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
612 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0.2 mm | 0.2 mm |
Material de corte | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 2.5 mm | 0.5 mm - 2.5 mm |
Clase | HB7140-1 | HB7020 |
Rompevirutas | VM | SM |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 230 m/min | 120 m/min - 350 m/min |