{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMT 070202 | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | HBT020 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | TiCN | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | PF | |
Profundidad de corte ap | 0.4 mm - 1.5 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 330 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260363 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406720018 | |
Número del fabricante | 260363 HBT020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DCMT 070202, Clase: HBT020
a petición
En stock
1,046 piezas en stock
US $ 8.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
407 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 14.34
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 11.95
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 |
Radio angular | 0.2 mm | 0.2 mm |
Código ISO plaquita de corte | DCMT 070202 | DCMT 070202 |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Rompevirutas | PF | SS |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.05 mm/rev. - 0.2 mm/rev. |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |