{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMT 11T308 | |
Radio angular | 0.8 mm | |
Clase | HB7010-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | SS | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.2 mm - 1.5 mm | |
Avance f | 0.05 mm/rev. - 0.2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 500 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260361 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780553 | |
Número del fabricante | 260361 HB7010-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DC. T 11T308, Clase: HB7010-1
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
1,394 piezas en stock
1,394 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
US $ 16.76
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 13.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
186 piezas en stock
186 pieces available in 9-12 working days
desde
1
Unidades
US $ 30.41
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 25.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 |
Condición de corte | continuo | continuo |
Clase | HB7010-1 | HB7010-1 |
Rompevirutas | SS | SS |
Aplicación principal | P | P |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |