DC. T 070204 CU7010

Número de artículo: 260353 CU7010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 11.92 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 9.94 / Unidad
a petición
En stock
535 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 070204
Radio angular 0.4 mm
Clase CU7010
Material de corte Cermet
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Toleranz M
Profundidad de corte ap 0.2 mm - 1.5 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 90 m/min - 210 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 80 m/min - 140 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260353 CU7010
EAN / GTIN 4045197668875
Número del fabricante 260353 CU7010

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
continuo
 
seco