{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCGT 04T002 | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | HB7125-1 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | VF | |
Toleranz | G | |
Profundidad de corte ap | 0.05 mm - 0.2 mm | |
Avance f | 0.03 mm/rev. - 0.1 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260350 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406066543 | |
Número del fabricante | 260350 HB7125-1 |