Barra de mandrinar acero, derecha, ⌀ de mango / tamaño de placa: 40/11mm

Número de artículo: 260340 40/11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
2 piezas en stock 2 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 40 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A40T SDQCR/L11
Ángulo de ajuste κ 107.5 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 49 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Longitud de sujeción L2 39 mm
Longitud total L 300 mm
Longitud de voladizo L1 120 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 3
Tornillo para calzo 269013 2
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 260340 40/11
EAN / GTIN 4045197877857
Número del fabricante 260340 40/11
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com