Barra de mandrinar GARANT Master Mute, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de plaquita: 40/11mm

Número de artículo: 260327 40/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
8 piezas en stock 8 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 8024
  • Oscilación: amortiguado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Mute
⌀ de mango Ds 40 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Norma DIN 8024
Oscilación amortiguado
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A40X SDUCR/L11
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 50 mm
Desplazamiento central L3 27 mm
Zona S no sujetable 240 mm
Longitud total L 343 mm
Longitud de voladizo L1 200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 50
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260327 40/11
EAN / GTIN 4067263623366
Número del fabricante 260327 40/11

Descripción

Ejecución:

Eje redondo sin superficie de apriete.

Nota:

¡No se debe sujetar en la zona identificada con la S!

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Master Mute" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra