Barra de mandrinar MDI, izquierda, ⌀ de mango / tamaño de placa: 10/07mm

Número de artículo: 260321 10/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 10 mm
Tamaño de placa 7 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E10K SDQCR/L07
Ángulo de ajuste κ 107.5 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 13 mm
Desplazamiento central L3 7 mm
Longitud de sujeción L2 9.6 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260321 10/07
EAN / GTIN 4045197877758
Número del fabricante 260321 10/07