• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/07mm

Número de artículo: 260309 20/07

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SDJCR/L 2020K07
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
Anchura de función L4 24 mm
Longitud de la cabeza L1 24 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260309 20/07
EAN / GTIN 4062406602260
Número del fabricante 260309 20/07