• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 16/07mm

Número de artículo: 260308 16/07

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 16 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SDJCR/L 1616H11
Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
Anchura de función L4 20 mm
Longitud de la cabeza L1 22 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260308 16/07
EAN / GTIN 4062406602239
Número del fabricante 260308 16/07