Soporte de torneado de apriete 10/07 mm

Número de artículo: 260306 10/07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño del mango 10 mm
    Tamaño de placa 7 mm
    Tipo de boca derecha
    Norma DIN ISO 5610
    Refrigeración interior no
    Código ISO Soporte SDHCR/L 1010E07
    Plaquita de corte adecuada DC.. 0702..
    Anchura de función L4 12 mm
    Longitud de la cabeza L1 7 mm
    Longitud total L 70 mm
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
    Ángulo de ajuste κ 107.5 grados
    Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 260306 10/07
    EAN / GTIN 4045197654861
    Número del fabricante 260306 10/07

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra