{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño del mango | 16 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | neutro | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeración interior | no | |
Código ISO Soporte | SDNCN 1616H11 | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
Anchura de función L4 de los soportes neutros | 8 mm | |
Voladizo L1 de los soportes neutros | 16 mm | |
Longitud total L de los soportes neutros | 100 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 2 | |
Calzo | 269005 3 | |
Tornillo para calzo | 269013 2 | |
Ángulo de ajuste κ | 62.5 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 260300 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197878250 | |
Número del fabricante | 260300 16/11 |