{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Eco | |
Tamaño del mango | 25 mm | |
Tamaño de placa | 11 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | SDJCR/ L 2525H11 | |
Plaquita de corte adecuada | DC.. 11T3.. | |
Anchura de función L4 | 32 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 30 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269023 3 | |
Calzo | 269007 1 | |
Tornillo para calzo | 269013 7 | |
Ángulo de ajuste κ | 93 grados | |
Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
Número de artículo | 260290 25/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122432 | |
Número del fabricante | 260290 25/11 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |