{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMT 060202 | |
Radio angular | 0.2 mm | |
Clase | CA6525 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | GK | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 140 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260190 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664491766 | |
Número del fabricante | TJV00435 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
CCMT 060202, Clase: CA6525
a petición
En stock
170 piezas en stock
US $ 11.38
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
944 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 12.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 10.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
609 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 12.26
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 10.22
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
821 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 12.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 10.44
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Código ISO plaquita de corte | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Clase | CA6525 | HB7020 | HB7140-1 | HB7130-2 |
Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | 0.1 mm/rev. - 0.4 mm/rev. |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 140 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |
Tolerancia | M | M | M | M |