CC. T 060204 HB7310

Número de artículo: 260142 HB7310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 21.94 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 18.28 / Unidad
a petición
En stock
791 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 060204
Radio angular 0.4 mm
Clase HB7310
Material de corte HM
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AM
Toleranz G
Profundidad de corte ap 0.1 mm - 4 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 350 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260142 HB7310
EAN / GTIN 4045197667786
Número del fabricante 260142 HB7310

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
continuo
 
húmedo máximo