CC. T 060204 PDL010

Número de artículo: 260092 PDL010
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 49.02 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 40.84 / Unidad
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CC. T 060202
Radio angular 0.4 mm
Clase PDL010
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas AP
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0.1 mm - 1 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260092 PDL010
EAN / GTIN 4960664882458

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra