CC. T 060202 PDL010

Número de artículo: 260091 PDL010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 51.45 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 42.88 / Unidad
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte CCMT 060202
Radio angular 0.2 mm
Clase PDL010
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas AP
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0.1 mm - 1 mm
Avance f 0.05 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260091 PDL010
EAN / GTIN 4960664882441

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra